曜日別特売

Oilguardマット PS1412

Oilguardマット PS1412 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。
中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。

トラスコ品番
401-5299
材質
本体:ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
色
白
縦(mm)
500
横(mm)
600
吸収量(L/箱)
油吸:144
吸収量(L/枚)
油吸:1.44
内容量
1箱(100枚)
注意
※油、溶剤等の吸収後は、各地域の条例等に基づいて適切に処分して下さい。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849677721034
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする