曜日別特売
721034 Oilguardマット PS1412 湘南ワイパーサプライ(SWS) 05849677

Oilguardマット PS1412

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
05849677
品番
721034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。
中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。

トラスコ品番
401-5299
材質
本体:ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
色
白
縦(mm)
500
横(mm)
600
吸収量(L/箱)
油吸:144
吸収量(L/枚)
油吸:1.44
注意
※油、溶剤等の吸収後は、各地域の条例等に基づいて適切に処分して下さい。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする