曜日別特売

吸水ポリマーシート

吸水ポリマーシート - JOHNAN吸水ポリマーシート - JOHNAN吸水ポリマーシート - JOHNAN吸水ポリマーシート - JOHNAN吸水ポリマーシート - JOHNAN吸水ポリマーシート - JOHNAN

水漏れの際すばやく水を吸収できる吸収材です。
大容量の吸水シートです。

用途
災害などの急な水漏れ等で水分を吸収させたいときに。
トラスコ品番
702-8821
材質
高分子吸収材
厚さ(mm)
2
縦(mm)
360
横(mm)
570
吸収量(L)
【油】80【水】2400
内容量
1袋(10枚)
注意
※海水は吸収しない、または吸水量が大幅に減少します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05851978KPS3657
¥3,520
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする