曜日別特売
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978

KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978
KPS3657 吸水ポリマーシート JOHNAN 05851978

吸水ポリマーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05851978
品番
KPS3657
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

水漏れの際すばやく水を吸収できる吸収材です。
大容量の吸水シートです。

用途
災害などの急な水漏れ等で水分を吸収させたいときに。
トラスコ品番
702-8821
材質
高分子吸収材
厚さ(mm)
2
縦(mm)
360
横(mm)
570
吸収量(L)
【油】80【水】2400
注意
※海水は吸収しない、または吸水量が大幅に減少します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする