曜日別特売

粘着ツールフックワイド(大)(3ヶ入)H00437

粘着ツールフックワイド(大)(3ヶ入)H00437 - LEC(レック)

取付け方法:粘着テープ。
耐荷重:2kg
3個入り。

材質
本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
外寸法(mm)
35×35×H70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844118H00437
¥480
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする