アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セット
素早く乾いて水に強い!
特殊なインキ配合により、高い速乾性を実現。ぼやけや汚れを気にせず書けます。
また、耐水性に優れ、過酷な環境でも筆跡が長持ちします。
幅広い素材に書ける!
紙はもちろん、プラスチック、金属、ガラス、磁器、ゴム、木材など、幅広い素材に使用できます。
アルミニウム製の頑丈なボディ!
耐久性に優れたアルミ製のボディを採用。
家庭・オフィスから工場まで、多様な環境でご使用いただけます。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
臭いが少ないため、どなたでも安心してお使いいただけます。
- 幅(mm)
- 筆記:1.5
- 質量(g)
- 15.6×2本
- 本体寸法(mm)
- 17.3×17.0×145.0
- インク
- 油性染料
- 内容量
- 1セット(2本)
キャップ式油性マーカー の新着商品
カテゴリ

































