曜日別特売
EK-70/2BS/01 アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セット シヤチハタ 05855180

EK-70/2BS/01 アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セット シヤチハタ 05855180
EK-70/2BS/01 アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セット シヤチハタ 05855180
EK-70/2BS/01 アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セット シヤチハタ 05855180

アートライン 油性マーカー 中字 EK-70 2本セットEK-70/2BS/01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色黒、青
内容量1セット(2本)注文コード05855180品番EK-70/2BS/01
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

素早く乾いて水に強い!
特殊なインキ配合により、高い速乾性を実現。ぼやけや汚れを気にせず書けます。
また、耐水性に優れ、過酷な環境でも筆跡が長持ちします。
幅広い素材に書ける!
紙はもちろん、プラスチック、金属、ガラス、磁器、ゴム、木材など、幅広い素材に使用できます。
アルミニウム製の頑丈なボディ!
耐久性に優れたアルミ製のボディを採用。
家庭・オフィスから工場まで、多様な環境でご使用いただけます。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
臭いが少ないため、どなたでも安心してお使いいただけます。

色
黒、青
幅(mm)
筆記:1.5
質量(g)
15.6×2本
本体寸法(mm)
17.3×17.0×145.0
インク
油性染料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする