DXアンテナ
2分配プラグ
壁面テレビ端子にワンタッチで取付できる分配プラグです。
全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する全端子通電形です。
トラスコ品番
118-5486
幅(mm)
49
高さ(mm)
35.9
奥行(mm)
29.5
許容漏洩量
~40.2 dBμV/m(1032~3224MHz)
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881290
2DLGS(B)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください