ブラックライト(高寿命タイプ) ノーマル照射

ブラックライト(高寿命タイプ) ノーマル照射 - Hydrangea

日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装しています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途
紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
内容量
1個
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面より40cmでの測定値です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881692UV-034NC385-01
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
05881990UV-033NC365-01
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする