曜日別特売

イエローランプ

イエローランプ - プリンス電機

ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット
高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。
ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。
食品工場等の防虫用にも使用されています。

質量(g)
263
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
1700
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光色
純黄色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05483209FLR40S・Y/MA/P
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする