高熱伝導性粘着シート 大判A4サイズ
ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れ、熱抵抗が小さい両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。
接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。
ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。
A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。
HF-S43の約2倍、放熱性が良くなっています。
- トラスコ品番
- 413-7793
- 色
- 白
- 難燃性
- UL94V-0
- 熱伝導率(W/mk)
- 1.1
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 4
- 熱抵抗値(mm2K/W)
- 180(180°)
- 内容量
- 1枚
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
























