東安
ケーブルカバー
特徴: 柔軟性・耐摩耗性あり!
ゴムや牛革素材よりも軽量な作りとなっております!
仕様
水冷、空冷
材質
デニム、布製、チャック式
長さ(m)
4
幅(cm)
10
主な適合トーチ
TIG CO2 トーチ シリーズ
適合メーカー
ダイヘン、パナソニック、日立
内容量
1本
注意
※注意
※トーチは別売りとなっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049970
-
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください