【レンタル】拡散式・装着形 酸素測定器 OPA-6000Eシリーズ レンタル
防爆認定品(本質安全防爆構造)です。
振動警報機能(バイブレーション機能)付きです。
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品です。
立ち上がり、立ち下がりの応答が早いです。
オプションの延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能(30mまで)です。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能です。
硫化水素、二酸化硫黄等、酸性ガスの影響を受けません。
水滴、塵埃の影響を受けにくい下向きセンサーです。
身に着けておくことで、作業現場の濃度変化をリアルタイム測定します。
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※1有効期限内のセンサーを使用し、校正時と同一条件下の場合。※2新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周囲条件により連続使用時間が異なる場合があります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ