電動替刃式ハサミ ハイカッタ 17mm仕様 S-18型 コードレス Nセット
横葺成型材(硬質ウレタン張り)の切断が可能です。
硬質ウレタン厚み最大17mmまでの切断が可能です。(刃先は最大34mmまで開口します)
ひずみ、よじれが出にくい構造です。
もらい錆びの心配が無く切断出来ます。
コードレスなので作業効率が向上します。
- 用途
- 軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ












