充電式バンドソーH65本体ケース組
全高193mmの低重心設計です。
前後重量配分50:50で安定性抜群です。
片手持ち、両手持ちでも楽に作業ができます。
火花も出ず、切粉の飛散もなく安全です。
のこ刃周速は従来比+18%です。
切断時間も大幅に短縮されました。<参考>SGP鋼管40A 従来:22秒/本機:12秒
最高速度を6段階に設定でき、トリガースイッチでは無断変則が可能です。
切断材の材質と形状に合わせて自在にのこ刃周速を調整できます。
ゼロからのスロースタートも可能です。
- 用途
- 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
- 内容量
- 1台
注意
※バンドソーのこ刃は付属しておりません。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ





















