DAISHIN(大進)
EG 手動式芝刈機
本格リール5枚刃の手動式芝刈機です。
刈り高さ4段階調節です。
用途
芝刈りに。
仕様
刈幅200mm
トラスコ品番
126-4944
材質
刃:炭素鋼
長さ(mm)
1150
幅(mm)
330
高さ(mm)
600
電源
電源不要
刈り幅(mm)
200
内容量
1台
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06081639
DGM-200R
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください