USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m
USB 2.0 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)
Type-C搭載のパソコン/スマートフォン/タブレットにプリンタ、スキャナー、外付HDDなどUSB 2.0 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。
USB Type-Cコネクタは表裏の区別がなく、どちらの向きでも挿し込めます。
USB 2.0 Type-Bコネクタは、USB 3.2 Gen 1のType-Bポートにも接続できます。 [2]
Type-C側に5.1kΩの抵抗を実装しています。接続したパソコンが本製品を標準的なUSB機器として認識し、適切に給電します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
アルミ箔と編組による2重シールド構造で、外来ノイズの干渉を抑えます。
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)