曜日別特売
U20CB-MM15 USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m アイネックス 06078112

U20CB-MM15 USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m アイネックス 06078112
U20CB-MM15 USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m アイネックス 06078112

USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06078112
品番
U20CB-MM15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

USB 2.0 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)
Type-C搭載のパソコン/スマートフォン/タブレットにプリンタ、スキャナー、外付HDDなどUSB 2.0 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。
USB Type-Cコネクタは表裏の区別がなく、どちらの向きでも挿し込めます。
USB 2.0 Type-Bコネクタは、USB 3.2 Gen 1のType-Bポートにも接続できます。 [2]
Type-C側に5.1kΩの抵抗を実装しています。接続したパソコンが本製品を標準的なUSB機器として認識し、適切に給電します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
アルミ箔と編組による2重シールド構造で、外来ノイズの干渉を抑えます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする