曜日別特売

フライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード

フライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGIフライディジ FLYDIGI マルチホール磁気スイッチ搭載 ラピッドトリガー 68キー英語配列ゲーミングキーボード - FLYDIGI

FLYDIGIブランド初となる68キー英語配列ゲーミングキーボードです。 全キーに2ホール、WASDキーには4ホールセンサーを搭載し、画期的な自社開発「マルチホール磁気スイッチ」で超高精度な操作を実現、ラピッドトリガーやSOCDなどの豊富なゲーミング機能も搭載しました。 Flydigi自社開発「マルチホール(磁気)軸構造」を搭載、リアルタイムでデータを相互チェックして高い精度を維持します。 WASDキーには「4つのホールセンサー」を搭載、その他のキーには「2つのホールセンサー」を搭載し、極めて高い検知精度を誇ります。 従来のシングルホールセンサーはスイッチの最底面に1つのセンサーを配置しているため、押し始めなどの離れた位置では磁気シグナルが弱くなり、ノイズや磁気干渉の影響を受けやすく、FS68は中央に配置されたデュアルホールセンサーが常に強固なシグナルを検知することで、判定ポイントを引き上げ、誤クリックや突然の入力切れを大幅に削減。 通常のラピッドトリガー(Rapid Trigger)はキーの物理的な復元移動を検出しますが、Pre-RTは指の圧力が抜ける瞬間を予測して検出、従来のラピッドトリガーよりもさらに高速な緊急停止・切り返し操作が可能。 アクチュエーションポイントは、0.1mmから3.3mmの間で好みに合わせて調整可能。 入力精度は、0.01mm単位での微細なキー入力を検知可能。 ポーリングレートは、8K(8000Hz)に対応、理論遅延は、0.125msという圧倒的な超低遅延を実現。 トップカバーには航空宇宙グレードの一体型アルミニウム合金、ボトムシェルにはPVC素材を使用し、耐久性と質感を両立。 キーキャップには、5面つや消し半透明のPC(ポリカーボネート)製キーキャップで、1600万色のライティングが綺麗に透過。 ゲームに特化した機能、ラピッドトリガー(RS)、SOCD(同時押し最適化)、DKS(動的キーストローク)、MT、TGLなど、FPS等で有利になる最新機能を網羅。
英語キーボード配列になりますので、ご自身でWindowsでキーボード設定をして下さい。 キーキャップの印字は、透明保護フィルムの下層に印刷を施した通常の表面印刷に比べ消えにくい2層構造を採用しておりますが、印字消えは保証の対象外となります、ご了承下さい。

内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078480FS68-BK
¥17,155
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06078516FS68-WH
¥17,155
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする