Switch用ジョイコン対応充電スタンド2 ブラック
【4個同時充電可能】本製品は、これ一つでジョイコン4個を同時に追加充電することができます。本体装着の2個と合わせると最大6個のジョイコンを充電が可能です。ご家族や友達と一緒にゲームをする際におすすめです。
【約3時間で満充電】DC5Vを使用した本製品では、ジョイコンを4個同時に充電をしても、それぞれ約3時間で満充電できます。ドックでの充電より約30分早く充電することが可能です。
【充電状況が一目でわかる】LEDランプがついており通電中は青、充電中は赤、満充電は青ランプで表示されます。それぞれのジョイコン充電口にランプついているため一目で充電状況がわかります。
【省スペースで充電】本製品は、ドックのUSBポートに差し込むだけで使用できる一体型のため、省スペースで充電が可能です。すっきりとした機器回りにすることができます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーミング用品 の新着商品
カテゴリ