薪割り台(組み立て式)
本体中心部の刃部に薪を立てて、上からハンマーで叩くことで簡単・安全に薪を割ることができます。
刃先は丸みを持たせているので誤って触れてしまっても怪我しにくい。
上下それぞれ4ヵ所をビスで固定し組み立てます。
オノやナタを使わずに安全に薪割りが出来る薪割り台です。
- 用途
- キャンプ場での薪割り作業に
焚き火用の薪の準備作業に
自宅庭先での薪割り・薪ストーブ用薪づくりに
ナタ・斧と組み合わせた薪割り作業に
アウトドアイベント・BBQ準備の薪割りに
- トラスコ品番
- 534-4925
- セット内容
- ベース、刃部、安全リング、六角ネジ×8
- 材質
- スチール
- 寸法(mm)
- 約縦255×横245×厚み305
- 内容量
- 1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
