薪割り機
小型ながら4.0tの破枠力。簡単操作の薪割機
最大処理径Φ300mm、最大処理長490mm
プラグをコンセントに差し込み、レバーを押すだけで使用できます。
移動に便利なキャスター付です。
モーター作動のため家庭用電源が使用でき、とても静かです。
発電機とセットすればどこでも使用可能です。
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
