レモラツール
エアーアシスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089041
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
羽根の回転で生じる揚力が刈払機先端の荷重を0に近づけ、地上2cmを浮き上がる感覚で草刈りがラクになります。
用途
刈払機の補助アタッチメントに。
付属品
草刈コード「トルネード 太」4本
材質(本体)
スチール
寸法L(mm)
160
外径(Φmm)
160
本体質量(g)
220
寸法W(mm)
160
寸法HD(mm)
50
取付外径(Φmm)
25.4
商品説明動画
参考になった