ザラ-ジCO2モニタ- シロ

ザラ-ジCO2モニタ- シロ - キングジム

大きな表示で見やすさ抜群、発光&ブザーで換気のタイミングをお知らせする、超大型液晶のCO2モニターです。
光音響方式(PAS式)センサーでCO2を正確に感知します。
経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーを使用しています。
CO2濃度を「見える化」し、人が集まる場所で大活躍します。
密閉・密室になりやすい室内環境の改善に快適です。
オフィスの会議室・学校の教室・病院や施設・幼稚園や保育園など、人が集まりやすく、閉鎖的な室内環境の改善に効果的です。
また、マグネット・壁掛・据え置きとお好きな設置方法をお選びいただけます。
本製品は製品周辺のCO2濃度を検出、表示します。
発光&ブザーで換気のタイミングをお知らせします。
換気のタイミングを、以下の3段階でお知らせします。

用途
人の密集や空気のよどみをお知らせ用に。
付属品
ACアダプタ、USBケーブル4m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番
402-4050
材質
ABS樹脂、ガラス
幅(mm)
426
色
白
高さ(mm)
202
奥行(mm)
70
対象ガス
二酸化炭素
測定範囲(ppm)
400~5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(ppm)
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109420CD100-W
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする