パンク防止剤スーパーシーラント
チューブに事前に入れて、パンク穴を塞ぐ効果を発揮します。
タイヤ約1本分。
特殊ナノファイバーテクノロジー採用。
その場しのぎでない長期的に効果を発揮する恒久的予防用。
液剤硬化しないので予防効果は約3年。
- 用途
- 天然成分100%、無毒でチューブ・アルミ・スチール等を傷めないパンク防止剤
- 内容量
- 1本(60mL)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ