ブラスソイルスティック
ブラスソイルスティックは、細かな作業に対応するヘラと、絡んだ根を優しくほぐすスパイラル形状の刃先が特徴です。刃先は植物や鉢を傷つけにくいよう丸く仕上げられており、スパイラル形状が土を絡めやすくすることで、土落としや根の隙間に土を押し込む作業をスムーズにします。鉢から植物を取り出す際にも使えるヘラ部分と合わせ、大切な植物を安心してケアするための機能性とデザインを兼ね備えた園芸ツールです
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
- 材質
- 真鍮
- 内容量
- 1個
土農具 の新着商品
カテゴリ