日本製 ミニ立鎌 パイプ柄

日本製 ミニ立鎌 パイプ柄 - カネコ総業

立ったままでもラクに草かき、草取り、土ならし、土寄せといったことができます。

用途
草削り・土寄せ。
本体寸法(mm)
1940×155×90
本体質量(g)
430
規格寸法(mm)
150
柄長さ(mm)
1050
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608932133781
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする