EGアルミ柄ステンレス軽量波刃三角ホー

EGアルミ柄ステンレス軽量波刃三角ホー - DAISHIN(大進)

アルミ柄ステンレス三角ホーとレーキが一つになっています。

用途
家庭菜園や除草作業に。
トラスコ品番
663-3691
材質
刃部:鉄、柄部:アルミ
全長(mm)
1305
刃長(mm)
200
刃形
直刃 / 波刃 / レーキ
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109526502464
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする