伝匠
海老鉈
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089436
品番
38734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃の先端に「石突き(いしつき)」と呼ばれる突起がついた、非常に頑丈な鉈です。
用途
枝打ち(樹木の枝を落とす作業)、藪払い、杭作り、キャンプの焚き付け作りや薪の小割り。その形状がエビの頭に似ていることからそう呼ばれ、主に薪割りや山仕事に使用されます。
質量(g)
380
本体寸法(mm)
405×80×28
本体質量(g)
490
柄長さ(mm)
250
材質(柄部)
樫材
頭質量(g)
両刃:380
刃渡り(mm)
140