金葉 ステンレス窓ホー 1050mm

金葉 ステンレス窓ホー 1050mm - DAISHIN(大進)

ステンレス鋼の草削りです。

用途
雑草処理に。
トラスコ品番
122-2567
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
1080
刃長(mm)
140
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102831205990
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする