鳳力草取鎌

鳳力草取鎌 - DAISHIN(大進)

使いやすさと携帯性を兼ね備えたサイズです。

用途
草取り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8421
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106261800416
¥720
¥469
¥516(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする