DAISHIN(大進)
鳳国鋼付除草鎌
手にフィットする持ち手で軽量設計です。
用途
庭の雑草抜き キノコ・山菜採りに。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8445
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106498
800188
¥
854
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください