LEDシーリング
- 仕様
- 調光器:不可
- 材質
- アクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)
- 幅(mm)
- Φ610
- 質量(kg)
- 3.5
- 電圧
- 43VA(100V)
- 高さ(mm)
- 139
- 区分
- 省エネ法:I
- タイプ
- クイックA
- 種類
- 高演色LED・リモコン付
- スイッチ
- 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- 色温度
- 2700~6500K
- 定格消費電力
- 42 W
- グローブ種別
- グローブ回転A
- 光源色
- 電球色~昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 109.2
- 光源寿命
- 40,000時間
- リモコン
- 付属
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 94
- 定格光束(Lm)
- 4590
- 調光率(%)
- 100-1・調色
- 適用畳数
- ~10畳
- LED交換
- 不可
- 内容量
- 1個
注意
※定格光束は白色時の値シーリングライト の新着商品
カテゴリ























