曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
電圧
42VA(100V)
種類
高演色LED
首振
90°
定格消費電力
41 W
取付け方法
レール取付専用,天井面取付専用
光源寿命
40,000時間
明るさ
CDM-T70W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
全29種類を絞り込む
色
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
色
色温度
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116176XS511115BRオフホワイト3500K温白色56.92334
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116219XS511107BRオフホワイト4000K白色58.92415
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116316XS511129BRオフホワイト3000K電球色53.42190
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116377XS511110BRマットブラック3500K温白色56.12301
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116630XS511123BRオフホワイト3000K電球色47.41945
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116752XS511121BRオフホワイト3500K温白色50.32063
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117129XS511127BRオフホワイト3500K温白色56.62322
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117287XS511118BRマットブラック3000K電球色53.72202
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117296XS511112BRマットブラック3000K電球色52.92171
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117418XS511119BRオフホワイト4000K白色52.72164
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117522XS511116BRマットブラック3500K温白色56.92334
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117777XS511104BRマットブラック3500K温白色60.12465
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117899XS511111BRオフホワイト3000K電球色52.92171
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117996XS511101BRオフホワイト4000K白色632585
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118048XS511114BRマットブラック4000K白色59.72449
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118188XS511120BRマットブラック4000K白色52.72164
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118258XS511105BRオフホワイト3000K電球色56.72325
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118276XS511128BRマットブラック3500K温白色56.62322
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118547XS511106BRマットブラック3000K電球色56.72325
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118590XS511109BRオフホワイト3500K温白色56.12301
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118906XS511117BRオフホワイト3000K電球色53.72202
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118992XS511126BRマットブラック4000K白色59.42436
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119570XS511103BRオフホワイト3500K温白色60.12465
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119929XS511125BRオフホワイト4000K白色59.42436
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119938XS511108BRマットブラック4000K白色58.92415
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119947XS511130BRマットブラック3000K電球色53.42190
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120236XS511124BRマットブラック3000K電球色47.41945
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120419XS511122BRマットブラック3500K温白色50.32063
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120821XS511102BRマットブラック4000K白色632585
¥40,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする