曜日別特売
XS511110BR LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 06116377

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
温白色
配光角度(°)
23
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
注文コード
06116377
品番
XS511110BR
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
色
マットブラック
色温度
3500K
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
定格光束(Lm)
2301
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
電圧
42VA(100V)
種類
高演色LED
首振
90°
定格消費電力
41 W
取付け方法
レール取付専用,天井面取付専用
光源寿命
40,000時間
配光角度(°)
23
明るさ
CDM-T70W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする