LEDペンダント

LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)LEDペンダント - ODELIC(オーデリック)
仕様
コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可
電圧
7VA(100V)
種類
高演色LED
色温度
2700~6500K
定格消費電力
4.1 W
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-5・調色
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06115957OP273068BRガラス(セピア色・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ940.8148直付専用
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116167OP273064BRガラス(スモークグレー色・リブ入),鋼(黒色)Φ940.8148直付専用
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116228OP273066BRガラス(透明・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ940.8148直付専用
¥29,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117147OP273057BRガラス(透明),鋼(マットブラック色)Φ1200.6360レール取付専用
¥31,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118206OP273069BRガラス(セピア色・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ940.8148レール取付専用
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118416OP273056BRガラス(透明),鋼(マットブラック色)Φ1200.6360直付専用
¥31,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119527OP273065BRガラス(スモークグレー色・リブ入),鋼(黒色)Φ940.8148レール取付専用
¥35,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120191OP273067BRガラス(透明・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ940.8148レール取付専用
¥29,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする