サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.8
材質
ガラス(セピア色・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)
注文コード
06115957
品番
OP273068BR
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ガラス(セピア色・リブ入),鋼(金色ヘアラインメッキ)
幅(mm)
Φ94
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
148
取付け方法
直付専用
仕様
コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可
電圧
7VA(100V)
種類
高演色LED
色温度
2700~6500K
定格消費電力
4.1 W
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.4
光源寿命
40,000時間
全高
500-1,300
傾斜角度(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
170
調光率(%)
100-5・調色
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください