LEDペンダント
- 仕様
- コントローラー:別売、調光器:不可
- 材質
- アルミ管(黒色),鋼線(黒色)
- 電圧
- 17VA(100V)
- タイプ
- 簡易取付A
- 種類
- 高演色LED
- 色温度
- 2700~6500K
- 定格消費電力
- 10.8 W
- 光源色
- 電球色~昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 77.3
- 光源寿命
- 40,000時間
- 明るさ
- JDR75W相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 別売品番
- 別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
- 演色指数(Ra)
- 94
- 定格光束(Lm)
- 835
- 調光率(%)
- 100-1・調色
- LED交換
- 不可
- 昇降機能の有無
- 電動昇降対応型(条件付)
- 内容量
- 1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください※定格光束は光源スポットライト単体の値
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ




























