サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
205
145
205
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06120656
品番
OC257274BR
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ705
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
205
全高
400-1,794
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
材質
アルミ管(黒色),鋼線(黒色)
電圧
17VA(100V)
タイプ
簡易取付A
種類
高演色LED
色温度
2700~6500K
定格消費電力
10.8 W
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.3
光源寿命
40,000時間
明るさ
JDR75W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
835
調光率(%)
100-1・調色
LED交換
不可
昇降機能の有無
電動昇降対応型(条件付)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は光源スポットライト単体の値