曜日別特売

フリーエル型ドライバー48

フリーエル型ドライバー48 - モトコマ

ヘッドの長さが48mmで狭い場所での使用も可能

用途
角や隅打ち用L型アダプター
トラスコ品番
495-7031
材質
本体:亜鉛合金、内部:クロームモリブデン鋼、アジャスター:クロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
83
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129817FJ-1
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする