曜日別特売

UVLED照射硬化装置 ハンディータイプ 長寿命

UVLED照射硬化装置 ハンディータイプ 長寿命 - アズワンUVLED照射硬化装置 ハンディータイプ 長寿命 - アズワンUVLED照射硬化装置 ハンディータイプ 長寿命 - アズワンUVLED照射硬化装置 ハンディータイプ 長寿命 - アズワン

LEDを使用してしており、水銀ランプを使用していないため、環境に人体に安全です。
ハンディータイプですので、自由に操作でき、スタンドを利用すれば固定して使用できます。
重量は約350gと軽量ですので、持ち運びやスタンド無しでの作業に適しています。
UVLEDですので、暖機運転の必要はありません。
硬化用途例:樹脂、接着、シリコン、塗料、ゴム、パテ、フィルムなど

付属品
ACアダプタ コード長1.5m
材質
LED部:アルミ/ステンレス 、 ハンドル部:樹脂
寸法(mm)
50×175×85
質量(kg)
0.5
電源
AC100V (50/60Hz)
照射モード
WD=50mm 170mW/cm2 半値径 Φ40mm / WD=100mm 50mW/cm2 半値径 Φ120mm(※1)
使用ランプ
UVLED(主波長365nm)
アズワン品番
4-7911-01
期待寿命
【UV / LED】20000時間
内容量
1個
注意
※1メーカー測定基準での代表的な実測値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06131041UVLED-365
¥198,000
¥197,900
¥217,690(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする