オートドライデシケーター デジタル温湿度計付き
デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様が適しています。
庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
パーソナルユースに適した持ち運び可能タイプ
- 付属品
- 棚板×2枚(SUS430)
- セット内容
- デシケーター、デジタル温湿度計
- 材質
- 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム
- 寸法(mm)
- 302×320×559(※サイズは突起部除く。)
- 測定範囲
- 【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
- 電源
- AC100V (50/60Hz)※ 4W
- 本体質量(kg)
- 7.3
- 表示分解能
- 【温度】0.1℃【湿度】1%RH
- 棚板耐荷重(kg)
- 5 /枚
- 表示範囲
- 【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
- 使用温湿度範囲
- 【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
- 電源コード
- 2m(2Pプラグ)
- 取付ピッチ(mm)
- 【棚板】100(棚受位置固定)×4段
- アズワン品番
- 4-8021-01
- 棚板寸法(mm)
- 268×256×10
- 除湿方式
- H2O電気分解排出(固体高分子電解質膜使用)
- 到達湿度(%RH)
- 15(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)
- 総耐荷重(kg)
- 10
- 扉タイプ
- パッチン錠式
- 内容量
- 1セット
注意
※シリカゲル皿は付属していません。※除湿ユニットはAC85~264V仕様ですが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用していますので、使用する供給電源はご注意ください。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















