スタンダードデシケーター デジタル温湿度計付き SD-BG1シリーズ
デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
サンプル保管に便利なデシケーターです。
湿度の影響を防ぎます。
研究現場で信頼されています。
省スペースで使いやすいです。
- 付属品
- 棚板×4枚、シリカゲル皿×1枚
- セット内容
- デシケーター、デジタル温湿度計
- 材質
- 【本体】PA(アクリル樹脂)【枠】アルミ
- 測定範囲
- 【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
- キャスター
- 無し(ゴム足)
- 内寸法(mm)
- 494×460×970
- 本体質量(kg)
- 20
- 表示分解能
- 【温度】0.1℃【湿度】1%RH
- 表示範囲
- 【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
- 使用温湿度範囲
- 【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
- 外寸法(mm)
- 574×523×1020
- 棚板寸法(mm)
- 490×460 / 取付ピッチ:50
- パッキン
- 【扉】マグネット式
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















