ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー無/2年保証
27インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニターです。WQHDはフルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現し、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかな映像表示を実現。3つのゲームモードも搭載します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。動画や写真を色鮮やかに表示します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、映像やゲームを美しく表示します。最大130mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)と左右各45°のスイーベルに対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.1×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能です。PS5とのWQHD(2560×1440):120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応し、別売のモニターアームなどに取り付け可能です。スピーカー非搭載、2年間のメーカー保証付きです。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ