27インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニターです。WQHDはフルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現し、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかな映像表示を実現。3つのゲームモードも搭載します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。動画や写真を色鮮やかに表示します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、映像やゲームを美しく表示します。最大130mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)と左右各45°のスイーベルに対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.1×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能です。PS5とのWQHD(2560×1440):120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応し、別売のモニターアームなどに取り付け可能です。スピーカー非搭載、2年間のメーカー保証付きです。