アズワン
ハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
【オネジ】6
【オネジ】10
【メネジ】12
【オネジ】12
【オネジ】8
【メネジ】6
【オネジ】6
【メネジ】10
【メネジ】8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06130892
品番
AF-HJT16
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
中央上部の1ヵ所がネジ接続、その他がチューブ接続のT字継手です。
適合チューブ外径(Φmm)
【オネジ】6
接続ねじ
R1/4
アズワン品番
54-8705-74
材質
PTFE(四フッ化エチレン)