USAGX-Grip 1/4ソケット&ビットラチェットセット 23pc
、新品のネジから大きく傷んだネジまでしっかりグリップ。
ネジ頭への食いつきが良く、作業中に工具が滑りにくいため、確実な作業をサポートします。
一般的なプロファイルより高い締め付けトルクを伝達でき、固く締まったネジの取り外しにも活躍。
新品のネジにもダメージを与えにくく、ネジ頭の摩耗や損傷を抑えて長く使用できます。
「しっかり回せる」と「ネジを傷めにくい」を両立した、頼れる工具セットです。
- セット内容
- 特殊形状のXグリップ付き六角ソケット:6、8、10、12、13mm対応
・X-Gripビット:2、2.5、3、4、5、6、7、8mm対応
・ビット:-0.5x4、+2、PZ2、1/4sq、イジリ止めT20、T25、T30、T40
・エクステンション付きリバーシブルラチェット
・ケース
- 内容量
- 1セット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ