DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット
1/4SQソケット、ビット、ラチェットがコンパクトなメタルケースに収納されたセットです。
ウレタンフォームにサイズが書かれているので使いたい工具を一目で判別できます。
ラチェットには早回し用ディスク付き、ソケットの着脱はプッシュキャンセルボタンで行います。
手のひらに収まるサイズのラチェットなので狭い場所での使用におすすめです。
車載用に、狭小箇所での使用に最適です。
- セット内容
- 1/4SQ・1/4Hビットラチェット
ビットホルダー60mm
1/4SQ6角ソケット:5.5、6、7、8、10、12、13、14mm
プラスビット:PH1、2、3
ヘックスビット:3、4、5、6mm
トルクスビット:T15、T20、T25、T30
メタルケース
- 内容量
- 1個
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
























