曜日別特売

ミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP)

ミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP) - Weraミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP) - Weraミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP) - Weraミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP) - Weraミニ2セット ポーチ付 (クラフトフォームコンパクト ZYKLOP) - Wera

セット内容:8005 サイクロップ ミニ 2 ビットラチェット1/4"" (107mm)(05003660001)、8790 FA ソケット 1/4"" (4 x 18 mm)(05003665001)、8790 FA ソケット 1/4"" (4.5 x 18 mm)(05003666001)、8790 FA ソケット 1/4"" (5 x 18 mm)(05003667001)、8790 FA ソケット 1/4"" (5.5 x 18 mm)(05003668001)、8790 FA ソケット 1/4"" (6 x 18 mm)(05003669001)、8790 FA ソケット 1/4"" (7 x 18 mm)(05003670001)、8790 FA ソケット 1/4"" (8 x 18 mm)(05003675001)、8790 FA ソケット 1/4"" (10 x 18 mm)(05003690001)、8790 FA ソケット 1/4"" (12 x 18 mm)(05003684001)、8790 FA ソケット 1/4"" (13 x 18 mm)(05003685001)、マジックテープ (120 x 50 mm)。
6.35 mmおよびHex 11の六角差込付きZyklop 8790 FA特殊ソケットを直接装着するための、Zyklop Miniラチェットです。Zyklop 8790 FA特殊ソケットは全高が非常に低く(18 mm)、狭い場所でのネジ締めに最適です。落とし鍛造ソリッドスチール設計のZyklop Mini 2ラチェットです。細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度です。反転レバーで、回転方向を時計回り・反時計回りに切り替えられます。6.35 mmおよびHex 11の六角差込とボール止め溝付きZyklop 8790 FA特殊ソケット10点です。クロムバナジウム鋼製です。Zyklop Mini ラチェットとソケットの穴空き設計により 8790 FA、ネジ回しの際に直径M6までのネジ付きロッドを貫通させることができます。Twist to unlockシステムを搭載した布製ボックスです。ソケットを安全に保管し、簡単に取り出せます。

用途
狭い場所でのネジ締め
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233209135021
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする