絞り込み
ブランド
- NWS(エヌダブリューエス)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
NWS(エヌダブリューエス)
NWS(エヌダブリューエス)のページです。NWS(エヌダブリューエス)は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

金切ばさみ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,598~税込¥5,058~1丁3日以内出荷ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:55~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング
穴用スナップリングプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥2,698~税込¥2,968~1丁3日以内出荷穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼製ハンドルプラスチックコーティング
強力ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,598税込¥6,1581丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,298~税込¥3,628~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。15mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)165材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)15硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,198~税込¥4,618~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット
電気技師用ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,998税込¥6,5981丁3日以内出荷切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)190材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)245硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm)中硬線1
金切ばさみ(直刃)
NWS(エヌダブリューエス)¥5,598~税込¥6,158~1丁3日以内出荷ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。直線切断用金切ばさみです。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:55~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング
金切ばさみ(曲刃)
NWS(エヌダブリューエス)¥3,598~税込¥3,958~1丁3日以内出荷時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:55~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング
金切ばさみ(曲刃)
NWS(エヌダブリューエス)¥3,598~税込¥3,958~1丁3日以内出荷反時計廻りに切断する曲刃の金切りばさみです。ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:55~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング
金切ばさみ
NWS(エヌダブリューエス)¥2,698~税込¥2,968~1丁3日以内出荷ねじによりハンドルのガタを調整できます。貴金属の加工に適しています。全長(mm)180材質(本体)特殊工具鋼製ハンドルプラスチックコーティング刃先(mm)35
軸用スナップリングプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥2,898~税込¥3,188~1丁3日以内出荷シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼製ハンドルプラスチックコーティング
斜めニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥8,298税込¥9,1281丁3日以内出荷スリムな形状で電子機器エリアの手の届きにくい場所での作業に適しています。精密フラット切断刃による極細ワイヤー用カッタ-です。ボックスジョイントでオープンスプリング付きです。全長(mm)110材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)50切断能力(mm)0.6(軟質ワイヤー(220N/mm2)、銅線、アルミニウム、プラスチック)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状エクストラフルフラッシュカット切断角度(°)40
強力型ベンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,798税込¥5,2781丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。全長(mm)225材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)375硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.5
強力ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,198~税込¥4,618~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット
先曲ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,498税込¥4,9481丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)165レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)先曲がり:45ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
先曲ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)190レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)先曲がり:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
先曲ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)170材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)145レンチサイズ(mm)15硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)先曲がり:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm)中硬線1.6
先曲ノーズプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷連続作業に便利なオープニングスプリング付です。先端は45°に曲り、内側の顎はフラットで、エッジは丸みを帯びています。小型部品の把持やワイヤー成形に適しています。全長(mm)120材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)60ハンドルプラスチックコーティング
丸型ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,598税込¥3,9581丁3日以内出荷連続作業に便利なオープニングスプリング付です。フラットな顎がワークを傷つけることなく精密な作業を可能にします。長く丸い顎によりワイヤーの曲げ作業に適しています。全長(mm)120材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)55ハンドルプラスチックコーティング
ロングノーズプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。鋸歯状の顎がワークを確実に保持します。長く丸い顎によりワイヤーの曲げ作業に適しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)160材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)150ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
レバーフォースニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線などの切断からピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。支点が移動することにより、従来の強力ニッパーと比較して50%労力を軽減します。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット
ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)190レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)165レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,298税込¥3,6281丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。全長(mm)170材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)125レンチサイズ(mm)15硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm)中硬線1.6
ユニバーサルニッパー(車載機器用)
NWS(エヌダブリューエス)¥7,898税込¥8,6881丁3日以内出荷切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。0.5mm2、0.75mm2及び1.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)190材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)245ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm)中硬線1
メカニックプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,498税込¥4,9481丁3日以内出荷細くて長い先端がより力を必要とする狭い空間や細かい作業に適しています。先端は40°に曲り、掴み面は鋸歯状となります。全長(mm)215材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)134ハンドルプラスチックコーティング
メカニックプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷細くて長い先端がより力を必要とする狭い空間や細かい作業に適しています。掴み面は鋸歯状となります。全長(mm)215材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)134ハンドルプラスチックコーティング
メカニックプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)160角度(°)先曲がり:45ハンドルプラスチックコーティング
ホースクランププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷自動張力ホースクリップを広げて状態で保持します。全長(mm)255質量(g)545クランプ径(Φmm)対応ホース:50材質(ハンドル)圧延鋼製
ホースクランププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。リングスパナを内蔵しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)150材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)140ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ セット
NWS(エヌダブリューエス)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷チタンコーティングされたペンチ、ニッパー及びラジオペンチに落下防止ストラップが1組付いたセットです。システムソケットを備えたソフトグリップスリーブと付属のシステムクリップにより簡単に取付けることが可能です。セット内容ペンチ180mm(109-69-180)×1本、ニッパー160mm(134-69-160)×1本、ラジオペンチ205mm(140-69-205)×1本、落下防止ストラップ(WA-1046)×1本、システムクリップ(900295)×1個。
ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ セット
NWS(エヌダブリューエス)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷クロムコーティングされたペンチ、ニッパー及びラジオペンチに落下防止ストラップが1組付いたセットです。システムソケットを備えたソフトグリップスリーブと付属のシステムクリップにより簡単に取付けることが可能です。セット内容ペンチ180mm(109-49-180)×1本、ニッパー160mm(134-49-160)×1本、ラジオペンチ205mm(140-49-205)×1本、落下防止ストラップ(WA-1046)×1本、システムクリップ(900295)×1個。
ペンチ・ニッパー セット
NWS(エヌダブリューエス)¥7,298~税込¥8,028~1セット3日以内出荷チタンコーティングされたペンチとニッパーに落下防止ストラップが1組付いたセットです。システムソケットを備えたソフトグリップスリーブと付属のシステムクリップにより簡単に取付けることが可能です。
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,798~税込¥4,178~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。20mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)20硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.8
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,398~税込¥3,738~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。18mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)180材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.4
プラスチック用ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥6,298税込¥6,9281丁3日以内出荷プラスチック成形部品や鉛などの軟質材料の切断に適しています。調整ねじによる調整可能な刃先ストッパーが装着されています。連続作業に便利な開閉スプリング付です。全長(mm)160材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)135角度(°)ヘッド:15ハンドルプラスチックコーティング刃先形状エクストラフルフラッシュカット
プライヤーレンチ・ウォーターポンププライヤー セット
NWS(エヌダブリューエス)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷全長250mmのウォーターポンププライヤーマキシMX、プライヤーレンチ及びウォーターポンププライヤーで挟んだ際にワークを傷つけない為のプラスチックジョー1組のセットです。セット内容ウォーターポンププライヤーマキシMX 250mm(1660-12-250)×1本、プライヤーレンチグリッパー250mm(1664-42-250)×1本、プラスチックジョー(900499)×2個。
プライヤーレンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥9,998税込¥10,9981丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいプライヤーレンチです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。メートル法とヤードポンド法のスパナの全範囲のボルトとナットに対応します。ハンドルの開閉によりボルトやナットの早回しが可能です。平行で滑らかなアゴによりワークピースを傷つけることなく掴み、保持し、曲げたり、引っ張ることが可能です。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質特殊工具鋼製全長(mm)250質量(g)440ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ開口範囲(mm)ナット:50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら